Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 3P 1250A AC1 230V 40-400HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 3P 1250A AC1 230V 40-400HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1F1250P7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485242620

Sonepar Artikelnummer

121254787

Hersteller Artikelnummer

LC1F1250P7

Hersteller Typ

LC1F1250P7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1F1250P7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

309 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

255 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

19.000 kg

Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 309x338x255 mm, Gewicht 19 kg. Kategorie AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach cETLus, CB, CCC, CSA. Produktstandards gem. EN 60947-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1, EN 60947-4-1.