Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 4P(2S2Ö) 60A AC1 220VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 4P(2S2Ö) 60A AC1 220VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LP1D40008MD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110234084

Sonepar Artikelnummer

121254953

Hersteller Artikelnummer

LP1D40008MD

Hersteller Typ

LP1D40008MD

Hersteller Artikel Nr.:

LP1D40008MD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

182 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.210 kg

4-poliges (2S+2Ö) TeSys D-Schütz für AC-1-Lastanwendungen bis 60 A/690 V. Es verfügt über eine 220-V-DC-Spule, Stromanschlüsse über Schraubklemmen und Steuerung über Schraubklemmen. Ohne eingebaute Hilfsschalter können Hilfsschalterblöcke für die Frontmontage hinzugefügt werden (separat zu bestellen). Bei hohen Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 3600 Zyklen/Stunde sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH-Konformität.