Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 4P 315A AC1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 4P 315A AC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1F2254

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 315 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110230888

Sonepar Artikelnummer

121254789

Hersteller Artikelnummer

LC1F2254

Hersteller Typ

LC1F2254

Hersteller Artikel Nr.:

LC1F2254

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

315 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

208.5 mm

Höhe:

197 mm

Tiefe:

181 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

5.595 kg

Vierpoliges Schütz TeSys F für AC-1-Lastanwendungen bis 315 A/690 V. Schütz ohne Spule für spätere Auswahl und Installation, mit Schraubklemmen für Schienen oder Kabel mit Kabelschuhen. Bei hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 2400 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis zu 55 °C sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Dank einer großen Auswahl an Zusatzblöcken, Zubehör und Einschubspulen (separat zu bestellen) sind Montage und Wartung einfach. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH-Konformität.