Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 4P 400A AC1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 4P 400A AC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1F3304

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 400 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110231144

Sonepar Artikelnummer

121254791

Hersteller Artikelnummer

LC1F3304

Hersteller Typ

LC1F3304

Hersteller Artikel Nr.:

LC1F3304

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

400 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

261 mm

Höhe:

206 mm

Tiefe:

219 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.481 kg

4-poliges TeSys F-Leistungsschütz für anspruchsvolle Anwendungen bis 400A/AC1. ohne Spule. Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. Drei Hilfsschalterblöcke aufrastbar, bis zu neun Hilfskontakte. Es ist Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH konform.