Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 9A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHÜTZ 9A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC7K0901M7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110493108

Sonepar Artikelnummer

121254945

Hersteller Artikelnummer

LC7K0901M7

Hersteller Typ

LC7K0901M7

Hersteller Artikel Nr.:

LC7K0901M7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.221 kg

TeSys K Schütz, 3 Pole (3NO), 9A/690V AC-3, für Motoranwendungen bis zu 4kW@400V. Es verfügt über eine 220-230V 50/60Hz AC-Spule mit eingebautem Gleichrichter und Überspannungsschutz, 1NC eingebauter Hilfskontakt, Anschluss über Schraubklemmen. Geräuschloses Schütz, empfohlen für den Einsatz in Bereichen, die empfindlich auf Geräusche und stark störende Netzteile reagieren. Sehr kompakt, Montage auf DIN-Schiene oder Schraubbefestigung, bietet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für Standardanwendungen. Multinorm-zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium-konform (RoHs/Reach).