Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schutz für Pilzkopf Ø 60 und Einheiten mit Ø 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schutz für Pilzkopf Ø 60 und Einheiten mit Ø 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K685

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901398653

Sonepar Artikelnummer

121164922

Hersteller Artikelnummer

9001K685

Hersteller Typ

9001K685

Hersteller Artikel Nr.:

9001K685

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Schutz für Pilzkopf Ø 60 und Einheiten mit Ø 30mm - 9001K685