Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz GC - 2 NO - 25 A - 12 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz GC - 2 NO - 25 A - 12 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC2520J5

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110641400

Sonepar Artikelnummer

121168062

Hersteller Artikelnummer

GC2520J5

Hersteller Typ

GC2520J5

Hersteller Artikel Nr.:

GC2520J5

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1100 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

770 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

18

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.106 kg

TeSys GC modulares Schütz, 2-polig (2NO), 25A/250V AC-7a (Heizung) und 8,5A/250V AC-7b (Motorsteuerung), für Haushaltsanwendungen. Steuerspannung 12V AC 50Hz, Statusanzeige auf der Vorderseite. Für den Einsatz in modularen Schalttafeln, kompakt (18mm Breite), auf 35mm DIN-Schiene aufrastbar, Anschluss über Schraubklemmen. Verkauft in Losen von 12 Einheiten. Multi-Standard zertifiziert (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium-konform (RoHS/REACh).