Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz GC - 3 NO - 16 A - 220-240 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz GC - 3 NO - 16 A - 220-240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC1630M5

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118090248

Sonepar Artikelnummer

121168060

Hersteller Artikelnummer

GC1630M5

Hersteller Typ

GC1630M5

Hersteller Artikel Nr.:

GC1630M5

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 415 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

770 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

550 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

36

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.197 kg

TeSys GC modulares Schütz, 3-polig (3NO), 16A/415V AC-7a (Heizung) und 5A/415V AC-7b (Motorsteuerung), für Haushaltsanwendungen. Steuerspannung 220-240V AC 50Hz, Zustandsanzeige auf der Frontseite. Für den Einsatz in modularen Schalttafeln, kompakt (36mm Breite), Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene, Anschluss über Schraubklemmen. Verkauft in Losen von 6 Einheiten. Multi-Standard zertifiziert (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium-konform (RoHS/REACh).