Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz GC, 4 S, 40A, Spule 220-240V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz GC, 4 S, 40A, Spule 220-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC4040M6

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110835137

Sonepar Artikelnummer

121168063

Hersteller Artikelnummer

GC4040M6

Hersteller Typ

GC4040M6

Hersteller Artikel Nr.:

GC4040M6

Bemessungsbetriebsspannung:

0 .. 415 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2800 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1500 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

54

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.322 kg

TeSys GC modulares Schütz, 4 Pole (4NO), 40A/415V AC-7a (Heizung) und 15A/415V AC-7b (Motorsteuerung), für Haushaltsanwendungen. Steuerspannung 220-240V AC 60Hz, Statusanzeige auf der Frontseite. Für den Einsatz in modularen Schalttafeln, kompakt (54mm Breite), Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene, Anschluss über Schraubklemmen. Verkauft in Losen von 4 Einheiten. Multi-Standard zertifiziert (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), RoHS/REACH-konform.