Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz LC1F 3P, 1700A ohne Spule

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz LC1F 3P, 1700A ohne Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1F1700

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1700 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118372825

Sonepar Artikelnummer

120576753

Hersteller Artikelnummer

LC1F1700

Hersteller Typ

LC1F1700

Hersteller Artikel Nr.:

LC1F1700

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1700 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

30.000 kg

SCHÜTZ 1700A 3p NU. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys F - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1F - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3S - Betriebsbemessungsspannung Ue: <= 460 V DC, <= 1000 V AC 50/60 Hz. Ihr Nutzen: Schütze 55-450 kW. Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.... Anwendungen: - Industrie, Infrastruktur, Gebäude etc.: - Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen - Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie