Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz LC1F 3P, 2100A ohne Spule

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz LC1F 3P, 2100A ohne Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1F2100

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2100 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118372658

Sonepar Artikelnummer

120576754

Hersteller Artikelnummer

LC1F2100

Hersteller Typ

LC1F2100

Hersteller Artikel Nr.:

LC1F2100

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2100 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

31.000 kg

TeSys F Schütz, 3-polig (3NO), 2100A/1000V AC-1, für nicht-induktive Lastanwendungen. Schütz ohne Spule, um eine spätere Auswahl und Installation zu ermöglichen (Spule muss separat bestellt werden), es bietet Bolzenklemmen für Stangen oder Kabel mit Kabelschuhen. Für hohe Betriebsraten bis 600 Zyklen/Stunde und Umgebungstemperaturen bis 55°C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Es erleichtert die Installation und Wartung dank einer Schublade zum Einsetzen der gewählten Spule und einer großen Auswahl an Zusatzblöcken und Zubehör (separat zu bestellen). Nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC), RoHS/REACH-konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie