Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys CA2-K, 3S+1Ö, unverzögert, 10A, 220-230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys CA2-K, 3S+1Ö, unverzögert, 10A, 220-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CA2KN31M7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110500301

Sonepar Artikelnummer

120312202

Hersteller Artikelnummer

CA2KN31M7

Hersteller Typ

CA2KN31M7

Hersteller Artikel Nr.:

CA2KN31M7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

27 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

55.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.177 kg

TeSys K Steuerrelais, 4 Kontakte (3NO + 1NC), 10A/690V, für die Steuerung von elektromagnetischen Lasten AC-15/DC-13. Es verfügt über einen Steuerkreis 220-230V 50/60Hz AC, Anschluss über Schraubklemmen. Für hohe Schaltspiele bis 180 Takte/min und Umgebungstemperatur -25/+50°C sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Kompakt (45mm Breite), zum Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene oder Schraubbefestigung. Nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie