SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys CAD-32, 3S+2Ö, unverzögert, 10A, 220V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAD32M7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110401424
Sonepar Artikelnummer
120795212
Hersteller Artikelnummer
CAD32M7
Hersteller Typ
CAD32M7
Hersteller Artikel Nr.:
CAD32M7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.360 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


