Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys CAD-50, 5S, unverzögert, 10A, 220V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys CAD-50, 5S, unverzögert, 10A, 220V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAD50M7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110842463

Sonepar Artikelnummer

120555120

Hersteller Artikelnummer

CAD50M7

Hersteller Typ

CAD50M7

Hersteller Artikel Nr.:

CAD50M7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

93 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.352 kg

TeSys D Steuerrelais, 5 Kontakte (5NO), 10A/690V, für die Steuerung von elektromagnetischen Lasten AC-15/DC-13. Es verfügt über einen 220V 50/60Hz AC-Steuerkreis, Anschluss über Schraubklemmen. Für hohe Schaltspiele bis 180 Takte/min und einer Umgebungstemperatur von -40/+60°C bietet er eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Kompakt (45mm Breite), zum Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene oder Schraubbefestigung. Nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie