SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys D 3P 40A AC-3 bis 440V Spule 100-250V AC/DC Ringkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1D40A6KUE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489493370
Sonepar Artikelnummer
120795353
Hersteller Artikelnummer
LC1D40A6KUE
Hersteller Typ
LC1D40A6KUE
Hersteller Artikel Nr.:
LC1D40A6KUE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 250 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.905 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


