SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys D 4P 60 A AC-1 bis 440 V Spule 24-60 V AC/DC Everlink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1DT60ABNE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489493448
Sonepar Artikelnummer
120795345
Hersteller Artikelnummer
LC1DT60ABNE
Hersteller Typ
LC1DT60ABNE
Hersteller Artikel Nr.:
LC1DT60ABNE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 60 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.161 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


