SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys D 4P 80A AC-1 bis 440V Spule 24V DC Ringkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1DT80A6BBE
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489493592
Sonepar Artikelnummer
120795311
Hersteller Artikelnummer
LC1DT80A6BBE
Hersteller Typ
LC1DT80A6BBE
Hersteller Artikel Nr.:
LC1DT80A6BBE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.972 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


