SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-D, 3p, AC-3 440V 9A, Spule 220V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1D09M7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110348873
Sonepar Artikelnummer
120794965
Hersteller Artikelnummer
LC1D09M7
Hersteller Typ
LC1D09M7
Hersteller Artikel Nr.:
LC1D09M7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.340 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


