SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 440 V 20 A - Spule 12 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1D098JD
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110403282
Sonepar Artikelnummer
121168943
Hersteller Artikelnummer
LC1D098JD
Hersteller Typ
LC1D098JD
Hersteller Artikel Nr.:
LC1D098JD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.355 kg


