SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 440 V 20 A - Spule 220 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1D098M7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110276176
Sonepar Artikelnummer
120795231
Hersteller Artikelnummer
LC1D098M7
Hersteller Typ
LC1D098M7
Hersteller Artikel Nr.:
LC1D098M7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.392 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


