SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-D - 4P - AC-1 440 V 32 A - Spule 120 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1DT32G7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110338140
Sonepar Artikelnummer
121169198
Hersteller Artikelnummer
LC1DT32G7
Hersteller Typ
LC1DT32G7
Hersteller Artikel Nr.:
LC1DT32G7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.425 kg


