Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-DG 16,7 kVAr - Spule 220 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-DG 16,7 kVAr - Spule 220 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1DGKM7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480401800

Sonepar Artikelnummer

121169181

Hersteller Artikelnummer

LC1DGKM7

Hersteller Typ

LC1DGKM7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1DGKM7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

16.7 kvar

Breite:

45 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

127 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.599 kg

TeSys D Schütz, 3-polig (3NO), zum Schalten von 3-Phasen-Kondensatorbatterien bis 16,7kVAR@400V 50Hz (28,5kVAR@690V). Es bietet eine 220V 50/60Hz AC-Spule, 1NO+2NC unverzögerte Hilfskontakte, mit frontseitig montierten Frühschließern und vorverdrahteten Dämpfungswiderständen zur Strombegrenzung. Für Betriebsraten bis 240 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60°C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Kompakt (45mm Breite), Montage auf DIN-Schiene oder Schraubbefestigung. Zertifiziert nach IEC 60947 und konform mit der Shunt-Kondensatoren-Norm IEC 60831, RoHS/REACH konform.