Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-DW - 3P - 400-440 V 60 kVAr - Spule 220 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-DW - 3P - 400-440 V 60 kVAr - Spule 220 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1DWK12M5

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 63 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110060515

Sonepar Artikelnummer

120251011

Hersteller Artikelnummer

LC1DWK12M5

Hersteller Typ

LC1DWK12M5

Hersteller Artikel Nr.:

LC1DWK12M5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

63 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

63 kvar

Breite:

85 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

157 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.786 kg

Schütz TeSys LC1-DW, 3p, 400-440 V 60 kVAr, Spule 220 V AC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Kondensatorlastkontakt - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1DWK - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Nutzungskategorie: AC-6B - Beschreibung der Pole: 3P - Blindleistungsangabe: 104 kvar bei 660...690 V AC 50/60 Hz <= 60 °C, 67 kvar bei 440 V AC 50/60 Hz <= 60 °C, 35 kvar bei 230 V AC 50/60 Hz <= 60 °C, 63 kvar bei 400...415 V AC 50/60 Hz <= 60 °C - elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen bei Ue 690 V, 300000 Zyklen bei Ue 400 V - Montagehalterung: Hutschiene - Normen: CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, IEC 60831, IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1, IEC 60070 - Produktzertifizierungen: IEC, UL, CSA - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4-50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1-4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4-16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1-2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1-2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4-25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1-4 mm² - Kabelfestigkeit: starr, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4-50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1-4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1-4 mm² - Kabelfestigkeit: starr - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 Nm - auf Stecker.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie