Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-F, 3p, AC-3 440V 1000A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-F, 3p, AC-3 440V 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1F1000

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1250 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485432120

Sonepar Artikelnummer

120576752

Hersteller Artikelnummer

LC1F1000

Hersteller Typ

LC1F1000

Hersteller Artikel Nr.:

LC1F1000

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1250 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

1000 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

560 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

238.6 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.500 kg

Schneider Electric TeSys LC1-F Leistungsschütz, 3-polig, AC-3, 440 V, 1000 A (LC1F1000). Großschütz für schwere Lasten bis 1000 A im Direktanlauf-Betrieb.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie