SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1-K - 3P - AC-3 440V 9 A - Spule 220..230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1K0910M7TQ
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110490282
Sonepar Artikelnummer
121169361
Hersteller Artikelnummer
LC1K0910M7TQ
Hersteller Typ
LC1K0910M7TQ
Hersteller Artikel Nr.:
LC1K0910M7TQ
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 230 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.167 kg


