Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 3P - AC-3 440 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 3P - AC-3 440 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D65AM7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119409018

Sonepar Artikelnummer

120794979

Hersteller Artikelnummer

LC1D65AM7

Hersteller Typ

LC1D65AM7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D65AM7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.929 kg

TeSys D Schütz, 3 Pole (3NO), für Motorsteuerungsanwendungen bis 65A/690V AC-3 (30kW@400V). Es verfügt über eine 220V 50/60Hz AC Spule, 1NO+1NC eingebaute Hilfskontakte (NC mirror certified), Stromanschluss über EverLink BTR Schraubverbinder, Steueranschluss über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet er hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Kompakt (55mm Breite), Montage auf DIN-Schiene oder Schraubbefestigung. Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHS/REACh).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie