Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 3P - AC-3 440 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 3P - AC-3 440 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D65AT7

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119409087

Sonepar Artikelnummer

121169150

Hersteller Artikelnummer

LC1D65AT7

Hersteller Typ

LC1D65AT7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D65AT7

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.941 kg

TeSys D-Schütze sind für die perfekte Integration in Steuerungssysteme konzipiert. Mit ihnen lassen sich Motorstarter für fast jede Art von Anwendung realisieren. TeSys D-Schütze sind in 13 Schützleistungen für induktive Motoranwendungen bis zu 150 Volllastampere und ohmsche Lasten bis zu 200 Ampere erhältlich. Dieses induktive 3-polige IEC-Schütz mit 65 A kann auf einer DIN-Schiene oder direkt auf einer Schalttafel montiert werden. Die Schütze haben sowohl eine Horsepower- als auch eine Kw-Motornennleistung für internationale Akzeptanz. Das Schütz ist für 20HP bei 200 bis 208VAC, 20HP bei 240VAC, 40HP bei 480VAC und 50HP bei 600VAC dreiphasig ausgelegt. Das Schütz ist auch für 5HP bei 115VAC und 10HP bei 240VAC einphasig ausgelegt. Bei Verwendung mit einem 480VAC bis zu 110A Leistungsschalter kann dieses Schütz einen SCCR von bis zu 100kA haben. Bei Verwendung mit einer 600VAC 125A Klasse J oder CC Sicherung kann dieses Schütz einen SCCR von bis zu 100kA haben. Das Schütz wird mit einer 480-VAC-Spule (50/60 Hz) geliefert. Das Schütz hat standardmäßig einen Schließer und einen Öffner als Hilfskontakt eingebaut. Der Öffnerkontakt ist spiegelzertifiziert. Schraubklemmen werden für Last- und Hilfsanschlüsse verwendet. Ein umfangreiches Zubehörsortiment macht es einfach, die Anforderungen der meisten Anwendungen zu erfüllen. Das Schütz ist 4,80 Zoll hoch, 2,17 Zoll breit und 4,72 Zoll tief. Es wiegt 1,90 lbs. Das Schütz ist nach UL, CSA, IEC, CCC, EAC und Marine-Standards zertifiziert. Das Schütz erfüllt auch die Anforderungen von RoHS/REACh und ist somit ein Green Premium Produkt.