Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 4P - AC-1 440 V 20 A - 24 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 4P - AC-1 440 V 20 A - 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1DT203B7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118008243

Sonepar Artikelnummer

120638263

Hersteller Artikelnummer

LC1DT203B7

Hersteller Typ

LC1DT203B7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1DT203B7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.380 kg

Schütz TeSys LC1D, 4p, AC-1 440 V 20A, 24 V AC. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4S - Betriebsbemessungsspannung Ue: <= 300 V DC für Hauptstromkreis, <= 690 V AC 25...400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1S + 1Ö - Überspannungskategorie: III - Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith): 20 A bei <= 60 °C für Hauptstromkreis, 10 A bei <= 60 °C für Signalschaltkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 105 A <= 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 210 A <= 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A <= 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 61 A <= 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehörige Absicherung: 25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1, 20 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 690 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-5-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: DNV, RINA, CCC, GOST, BV, CSA, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 4-19 ms Öffnung, 12-22 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. Ihr Nutzen: Standardschütze 0,06-75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.... Anwendungen: Industrie, Infrastruktur, Gebäude etc.: - Die Schütze TeSys D wurden für eine perfekte Integration in Steuerungs- und Automatisierungslösungen entwickelt - Sie können zur Erstellung von Motorstartern für jeden Anwendungstyp verwendet werden....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie