SCHNEIDER ELECTRIC - Schütz TeSys LC1D - 4P - AC-1 440 V 40 A - Spule 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1DT403BL
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118016675
Sonepar Artikelnummer
121169201
Hersteller Artikelnummer
LC1DT403BL
Hersteller Typ
LC1DT403BL
Hersteller Artikel Nr.:
LC1DT403BL
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.634 kg


