Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUTZKAPPE ABSCHLIESS 30MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUTZKAPPE ABSCHLIESS 30MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K162

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121253168

Hersteller Artikelnummer

9001K162

Hersteller Typ

9001K162

Hersteller Artikel Nr.:

9001K162

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.054 kg

Sicherheitsblende mit Vorhängeschloss für Pilzkopf mit Durchmesser 35mm.