Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für CEE-Stecker, 16A, 3p+E, IP 67

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für CEE-Stecker, 16A, 3p+E, IP 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83934

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schnappkragen

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430839347

Sonepar Artikelnummer

121164854

Hersteller Artikelnummer

83934

Hersteller Typ

83934

Hersteller Artikel Nr.:

83934

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schnappkragen

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.034 kg

Schutzkappe für CEE-Stecker, 16A, 3p+E, IP 67.