SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für Drucktaster, Ø 22mm, farblos, VP: 10 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBP0A
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Form - rund
Ausführung - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110101973
Sonepar Artikelnummer
120569658
Hersteller Artikelnummer
ZBP0A
Hersteller Typ
ZBP0A
Hersteller Artikel Nr.:
ZBP0A
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Form:
rund
Ausführung:
hoch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.005 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie