SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für Drucktaster, rund oder quadratisch Ø 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6YA001
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110784688
Sonepar Artikelnummer
121176327
Hersteller Artikelnummer
ZB6YA001
Hersteller Typ
ZB6YA001
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6YA001
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Schutzklappe für kreisförmigen oder quadratischen Kopf. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.


