SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für Harmony-Kontaktblöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ60
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389111000091
Sonepar Artikelnummer
121176702
Hersteller Artikelnummer
ZBZ60
Hersteller Typ
ZBZ60
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ60
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg
Metallprogramm DM 22 mm. Zubehör. Schutzkappe für Hilfsschalterblöcke ZBE10x3 und ZBE50x. Funktion Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub. Frontelement, rund, DM 37 mm (IP 66 + IP 69K) mit Beschriftung. Symbole weiß in Tastenfläche eingelassen.


