Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für Ø 30mm Drucktaster, rot

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe für Ø 30mm Drucktaster, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KU2

  • Farbe - rot

  • Transparent - Nein

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901320289

Sonepar Artikelnummer

120312188

Hersteller Artikelnummer

9001KU2

Hersteller Typ

9001KU2

Hersteller Artikel Nr.:

9001KU2

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.023 kg

Schutzkappe für Durchmesser 30mm Drucktaster, rot.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie