SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe grün mit Beschriftung I für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA7331
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rechteckig
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119044141
Sonepar Artikelnummer
120250951
Hersteller Artikelnummer
ZBA7331
Hersteller Typ
ZBA7331
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA7331
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


