SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe schwarz für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA72
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rechteckig
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119044233
Sonepar Artikelnummer
120250945
Hersteller Artikelnummer
ZBA72
Hersteller Typ
ZBA72
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA72
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


