Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe schwarz für Wahlschalter mit kurzem Knebel Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe schwarz für Wahlschalter mit kurzem Knebel Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBDD2

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - Nein

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118342972

Sonepar Artikelnummer

121176391

Hersteller Artikelnummer

ZBDD2

Hersteller Typ

ZBDD2

Hersteller Artikel Nr.:

ZBDD2

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Schutzkappe schwarz für Wahlschalter mit kurzem Knebel Durchmesser22.