SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe Silikon für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA708
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389119044301
Sonepar Artikelnummer
120250959
Hersteller Artikelnummer
ZBA708
Hersteller Typ
ZBA708
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA708
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


