Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe Silikon für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe Silikon für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBA709

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Ja

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119044318

Sonepar Artikelnummer

120250960

Hersteller Artikelnummer

ZBA709

Hersteller Typ

ZBA709

Hersteller Artikel Nr.:

ZBA709

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie