Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe, transparent, für Drucktaster Ø 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe, transparent, für Drucktaster Ø 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KU7

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Ja

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901320333

Sonepar Artikelnummer

121165166

Hersteller Artikelnummer

9001KU7

Hersteller Typ

9001KU7

Hersteller Artikel Nr.:

9001KU7

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.027 kg

Schutzkappe, transparent, für Drucktaster Ø 30mm - 9001KU7