SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkappe weiß für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBA71
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rechteckig
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119044240
Sonepar Artikelnummer
120250941
Hersteller Artikelnummer
ZBA71
Hersteller Typ
ZBA71
Hersteller Artikel Nr.:
ZBA71
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269060
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


