SCHNEIDER ELECTRIC - Schutzkragen f. Ø 40 Pilzdrucktaster u. Ø 22mm Geräte, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ1606
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110160000
Sonepar Artikelnummer
121176691
Hersteller Artikelnummer
ZBZ1606
Hersteller Typ
ZBZ1606
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ1606
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.046 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.