SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUTZSCHALTER MECHANISCHER LASCHENSATZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL400L61K3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901685760
Sonepar Artikelnummer
121165654
Hersteller Artikelnummer
AL400L61K3
Hersteller Typ
AL400L61K3
Hersteller Artikel Nr.:
AL400L61K3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.290 kg
Diese mechanische Lasche ist ein Anschlusszubehör für einen PowerPacT Multistandard-Schutzschalter. Dieser Kabelschuh ist für einen 3-poligen PowerPact L-Frame-Schalter geeignet. Mit einem Bemessungsstrom von 250 A ist diese Leuchte aus Aluminium gefertigt. Dieser Kabelschuh ist für 1 Aluminiumdraht AWG 2 mit einer Nennleistung von 500 kcmil geeignet. Dieses Produkt wird in einem Satz von 3 Stück geliefert.