Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 230V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 230V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX1D6P7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110208764

Sonepar Artikelnummer

121170035

Hersteller Artikelnummer

LX1D6P7

Hersteller Typ

LX1D6P7

Hersteller Artikel Nr.:

LX1D6P7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

0.319 kg

230V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D40 bis D95. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,85-1,1 Uc und Umgebungen bis 55 °C.