Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 230V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 230V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX1D8P7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110868395

Sonepar Artikelnummer

121170039

Hersteller Artikelnummer

LX1D8P7

Hersteller Typ

LX1D8P7

Hersteller Artikel Nr.:

LX1D8P7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

0.298 kg

230V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D115, D150. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,15 Uc und Umgebungen bis 55 °C.