Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 380-400V40-400Hz, für F500

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 380-400V40-400Hz, für F500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX1FK380

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110082265

Sonepar Artikelnummer

120576761

Hersteller Artikelnummer

LX1FK380

Hersteller Typ

LX1FK380

Hersteller Artikel Nr.:

LX1FK380

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

1.203 kg

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie