Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 400V50/60Hz, für D40-D65A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 400V50/60Hz, für D40-D65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LXD3V7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119410465

Sonepar Artikelnummer

120638343

Hersteller Artikelnummer

LXD3V7

Hersteller Typ

LXD3V7

Hersteller Artikel Nr.:

LXD3V7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.114 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie