Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 42V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schützspule, 42V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LXD1D7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110467703

Sonepar Artikelnummer

121170079

Hersteller Artikelnummer

LXD1D7

Hersteller Typ

LXD1D7

Hersteller Artikel Nr.:

LXD1D7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

0.070 kg

42 V 50/60 Hz AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D09 bis D38 und LC1 DT20 bis DT40. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) und Umgebungen bis 60 °C.