Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schwarze Schutzkappe für runden flachen Drucktaster Ø22

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schwarze Schutzkappe für runden flachen Drucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBP012

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - Nein

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119054058

Sonepar Artikelnummer

120520776

Hersteller Artikelnummer

ZBP012

Hersteller Typ

ZBP012

Hersteller Artikel Nr.:

ZBP012

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.003 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie